直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334G

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334G - SMC
使用流体空気・水定格電圧(V)DC24弁形式/ボディ形状(4) COM.ポート数3オリフィス径(Φmm)(3) Φ3電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル33内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24267067VX3334G-02-5T1-B(02) 1/4(-) Rc
15,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24267076VX3334G-03F-5DZ1(03) 3/8(F) G
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24267085VX3334G-03N-5DL1-B(03) 3/8(N) NPT
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする