SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334GZ
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(-) なし
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(3) Φ3
使用流体
空気・水
電磁弁オプション
(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
33
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24267094
VX3334GZ-02-1DR1
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
(02) 1/4
¥
15,130
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24267103
VX3334GZ-03-5DZ1
CADデータダウンロード
DC24
(03) 3/8
¥
16,120
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください