SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334K
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(02) 1/4
ブラケット
(-) なし
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(3) Φ3
電磁弁オプション
(K) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: SUS
追記号
(-) なし
モデル
33
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24267164
VX3334K-02F-5DO1
CADデータダウンロード
(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし、ガスケット付属)
¥
16,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24267173
VX3334K-02F-5DZ1
CADデータダウンロード
(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light
¥
17,880
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください