SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334N
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(G) グロメット
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(3) Φ3
使用流体
油
電磁弁オプション
(N) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS/Ag
追記号
(-) なし
モデル
33
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24267207
VX3334N-02-3G1
CADデータダウンロード
AC110(50/60Hz)
(02) 1/4
¥
16,560
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24267216
VX3334N-03-4G1-B
CADデータダウンロード
AC220(50/60Hz)
(03) 3/8
¥
16,720
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください