直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334P

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334P - SMC
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体温水電磁弁オプション(P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(-) なしモデル33内容量1個
全10種類を絞り込む
管接続口径
リード線取出方法
10種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24267225VX3334P-02-1C1(02) 1/4(C) コンジット
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24267234VX3334P-02-1GS1(02) 1/4(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24267243VX3334P-02-1TL1(02) 1/4(TL) コンジットターミナル・ランプ付
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24267259VX3334P-02-1T1(02) 1/4(T) コンジットターミナル付
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24267268VX3334P-03-1C1(03) 3/8(C) コンジット
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24267277VX3334P-03-1GS1(03) 3/8(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24267286VX3334P-03-1TL1(03) 3/8(TL) コンジットターミナル・ランプ付
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24267295VX3334P-03-1TS1(03) 3/8(TS) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路付
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24267304VX3334P-03-1TZ1(03) 3/8(TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24267313VX3334P-03-1T1(03) 3/8(T) コンジットターミナル付
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする