SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334PZ
ポート数
3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(3) Φ3
使用流体
温水
電磁弁オプション
(P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24267329
VX3334PZ-03-1GS1-B
CADデータダウンロード
¥
17,490
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください