SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334S
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(3) Φ3
使用流体
蒸気
電磁弁オプション
(S) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37/Cu
追記号
(-) なし
モデル
33
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24267374
VX3334S-02-JG1-B
CADデータダウンロード
AC230(50/60Hz)
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24267383
VX3334S-02-1T1
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24267399
VX3334S-02-4G1
CADデータダウンロード
AC220(50/60Hz)
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください