SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3340A
ポート数
3
使用流体
油
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24267688
VX3340A-02F-5D1-B
G1/4
DC24
G
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24267697
VX3340A-03-1GR1-B
Rc3/8
AC100(50/60Hz)
Rc
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24267706
VX3340A-03F-5D1-B
G3/8
DC24
G
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください