SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3340Z
ポート数
3
ねじの種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24267968
VX3340Z-02-3GR1
Rc1/4
AC110(50/60Hz)
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24267977
VX3340Z-03-1TLR1
Rc3/8
AC100(50/60Hz)
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24267986
VX3340Z-03-1TLR1-B
Rc3/8
AC100(50/60Hz)
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24267995
VX3340Z-03-1TR1
Rc3/8
AC100(50/60Hz)
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24268004
VX3340Z-03-1TR1-B
Rc3/8
AC100(50/60Hz)
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24268013
VX3340Z-03-5DZ1-B
Rc3/8
DC24
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24268029
VX3340Z-03-5GS1
Rc3/8
DC24
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24268038
VX3340Z-03-6G1-B
Rc3/8
DC12
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください