SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3341
ポート数
3
弁形式/ボディ形状
(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
使用流体
空気・水
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
33
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24268047
VX3341-00-JDOR1
CADデータダウンロード
AC230(50/60Hz)
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24268056
VX3341-00-6G1
CADデータダウンロード
DC12
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください