SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3342M
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
弁形式/ボディ形状
(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
電磁弁オプション
(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS
追記号
(-) なし
モデル
33
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24268196
VX3342M-03-5GS1-B
CADデータダウンロード
(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
(B) ブラケット付
¥
18,040
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24268205
VX3342M-03-5T1
CADデータダウンロード
(T) コンジットターミナル付
(-) なし
¥
18,150
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください