SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344B
ポート数
3
管接続口径
(03) 3/8
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
電磁弁オプション
(B) シール材質: EPDM、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
33
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24268519
VX3344B-03-2GR1
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
(-) Rc
(G) グロメット
(-) なし
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24268528
VX3344B-03-2GR1-B
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
(-) Rc
(G) グロメット
(B) ブラケット付
¥
8,860
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24268537
VX3344B-03F-5DZ1-B
CADデータダウンロード
DC24
(F) G
(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light
(B) ブラケット付
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください