SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344K
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
ポート数
3
オリフィス径(Φmm)
(4) Φ4
電磁弁オプション
(K) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: SUS
追記号
(-) なし
モデル
33
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24268853
VX3344K-02-1GR1-B
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
(02) 1/4
(-) Rc
¥
16,010
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24268869
VX3344K-03F-3DR1
CADデータダウンロード
AC110(50/60Hz)
(03) 3/8
(F) G
¥
16,890
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24268878
VX3344K-03F-5DO1
CADデータダウンロード
DC24
(03) 3/8
(F) G
¥
16,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください