曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344M

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344M - SMC
ポート数3弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体中真空・ノンリーク・禁油電磁弁オプション(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル33内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24268887VX3344M-02-1DLR1-BAC100(50/60Hz)(-) Rc(02) 1/4
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24268896VX3344M-02-2TR1AC200(50/60Hz)(-) Rc(02) 1/4
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24268905VX3344M-02F-3DR1-BAC110(50/60Hz)(F) G(02) 1/4
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24268914VX3344M-02F-5DZ1DC24(F) G(02) 1/4
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24268923VX3344M-03-2CR1AC200(50/60Hz)(-) Rc(03) 3/8
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24268939VX3344M-03-5DS1-BDC24(-) Rc(03) 3/8
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24268948VX3344M-03N-5DL1DC24(N) NPT(03) 3/8
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする