曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344Q

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344Q - SMC
使用流体蒸気弁形式/ボディ形状(4) COM.ポート数3ブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(4) Φ4電磁弁オプション(Q) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(-) なしモデル33内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24269009VX3344Q-02-1GS1AC100(50/60Hz)(02) 1/4(-) Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24269018VX3344Q-03F-JT1AC230(50/60Hz)(03) 3/8(F) G
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする