曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344SZ

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344SZ - SMC
ポート数3ねじの種類(-) Rc弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体蒸気電磁弁オプション(S) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37/Cu追記号(Z) 禁油仕様モデル33内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24269045VX3344SZ-02-2GS1AC200(50/60Hz)(02) 1/4(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付(-) なし
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24269054VX3344SZ-02-2GS1-BAC200(50/60Hz)(02) 1/4(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付(B) ブラケット付
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24269063VX3344SZ-03-1TZ1-BAC100(50/60Hz)(03) 3/8(TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付(B) ブラケット付
12,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする