SMC
薄形真空エジェクタ エジェクタユニット ZQ1シリーズ
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェックバルブ
継手
真空用圧力スイッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24628093
ZQ1-ZSECGK-1-A
チェック弁付
Vポート:Φ3.2(ストレート)
0~-101kPa/NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧サクションフィルタ付、単位切換機能付、コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付
¥
22,440
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24628109
ZQ1-ZSEEM-2-A
なし
Vポート:Φ4(ストレート)
0~-101kPa/PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電圧サクションフィルタ付、SI単位固定、コネクタなし
¥
21,010
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24628127
ZQ1-ZSFAM-4-A
なし
Vポート:Φ3.2(エルボ)
100~-100kPa/NPNオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、SI単位固定、コネクタなし
¥
20,630
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24628136
ZQ1-ZSFAMG-2-A
なし
Vポート:Φ4(ストレート)
100~-100kPa/NPNオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、SI単位固定、コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付
¥
21,730
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24628066
ZQ1-ZSEAMGK-5-A
チェック弁付
Vポート:Φ4(エルボ)
0~-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、SI単位固定、コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付
¥
22,060
取扱い終了
返品不可
24628075
ZQ1-ZSEB-5-A
なし
Vポート:Φ4(エルボ)
0~-101kPa/PNPオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、単位切換機能付、コネクタなし
¥
20,630
取扱い終了
返品不可
24628084
ZQ1-ZSEBG-0-A
なし
Vポート:継手なし(M5X0.8)
0~-101kPa/PNPオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、単位切換機能付、コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付
¥
21,730
取扱い終了
返品不可
24628118
ZQ1-ZSFAM-1-A
なし
Vポート:Φ3.2(ストレート)
100~-100kPa/NPNオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、SI単位固定、コネクタなし
¥
20,460
取扱い終了
返品不可
24628145
ZQ1-ZSFCMGK-2-A
チェック弁付
Vポート:Φ4(ストレート)
100~-100kPa/NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧サクションフィルタ付、SI単位固定、コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付
¥
22,440
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください