| 24629317 | ZQ1053M-K1Y5L-FAMGK-3-Q | L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 | チェック弁付 | Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:ポートなし | DC低ワットタイプ(0.5W) | | ¥42,130 | ¥38,980 | ¥42,878(税込) |
| |
|
| 24629308 | ZQ1053M-K1Y5L-FAMGK-3 | L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 | チェック弁付 | Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:ポートなし | DC低ワットタイプ(0.5W) | | | |
| 24629326 | ZQ1053M-K1Y5LB-FK-0 | L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付 | ロック付 | チェック弁付 | Vポート:継手なし(M5X0.8)、Pポート:ポートなし | DC低ワットタイプ(0.5W) | | | |
| 24629335 | ZQ1053M-K1Y5LO-EAM-0 | L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 | なし | Vポート:継手なし(M5X0.8)、Pポート:ポートなし | DC低ワットタイプ(0.5W) | | | |
| 24629344 | ZQ1053M-K1Y5LOB-FK-0 | L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付 | ロック付 | チェック弁付 | Vポート:継手なし(M5X0.8)、Pポート:ポートなし | DC低ワットタイプ(0.5W) | | | |
| 24629353 | ZQ1053M-K15L-EA-2 | L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 | なし | Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:ポートなし | 標準タイプ(DCは1W) | | | |
| 24629369 | ZQ1053M-K15L-EAPGK-2 | L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 | チェック弁付 | Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:ポートなし | 標準タイプ(DCは1W) | | | |
| 24629378 | ZQ1053M-K15L-EBMGK-2-Q | L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 | チェック弁付 | Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:ポートなし | 標準タイプ(DCは1W) | | | |
| 24629387 | ZQ1053M-K15L-ECG-3 | L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 | なし | Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:ポートなし | 標準タイプ(DCは1W) | | | |
| 24629396 | ZQ1053M-K15L-ECMGK-1 | L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 | チェック弁付 | Vポート:Φ3.2(ストレート)、Pポート:ポートなし | 標準タイプ(DCは1W) | | | |
| 24629405 | ZQ1053M-K15L-FAG-3 | L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 | なし | Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:ポートなし | 標準タイプ(DCは1W) | | | |
| 24629414 | ZQ1053M-K15L-FAMG-3 | L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 | なし | Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:ポートなし | 標準タイプ(DCは1W) | | | |
| 24629423 | ZQ1053M-K15LB-FBG-2-Q | L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付 | ロック付 | なし | Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:ポートなし | 標準タイプ(DCは1W) | | | |
| 24629439 | ZQ1053M-K15LO-FBPG-3 | L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 | なし | Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:ポートなし | 標準タイプ(DCは1W) | | | |
| 24629448 | ZQ1053M-K15LOB-EAMGK-3 | L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付 | ロック付 | チェック弁付 | Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:ポートなし | 標準タイプ(DCは1W) | | | |
| 24629457 | ZQ1053M-K25L-EA-0 | L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 | なし | Vポート:継手なし(M5X0.8)、Pポート:ポートなし | 標準タイプ(DCは1W) | | | |
| 24629466 | ZQ1053M-K25L-EEMG-0-Q | L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 | なし | Vポート:継手なし(M5X0.8)、Pポート:ポートなし | 標準タイプ(DCは1W) | | | |
| 24629475 | ZQ1053M-K25LO-EA-2 | L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 | なし | Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:ポートなし | 標準タイプ(DCは1W) | | | |
| 24629484 | ZQ1053M-Q15L-EAGK-2 | L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 | チェック弁付 | Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:ポートなし | 標準タイプ(DCは1W) | | | |
| 24629493 | ZQ1053M-Q15L-EAK-2 | L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 | チェック弁付 | Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:ポートなし | 標準タイプ(DCは1W) | | | |
| 24629509 | ZQ1053M-Q15LO-EAGK-0 | L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 | チェック弁付 | Vポート:継手なし(M5X0.8)、Pポート:ポートなし | 標準タイプ(DCは1W) | | | |
| 24629518 | ZQ1053M-Q15LO-EAGK-1 | L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 | チェック弁付 | Vポート:Φ3.2(ストレート)、Pポート:ポートなし | 標準タイプ(DCは1W) | | | |
| 24629527 | ZQ1053M-Q15LO-EAGK-2 | L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 | チェック弁付 | Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:ポートなし | 標準タイプ(DCは1W) | | | |
| 24629536 | ZQ1053M-Q15LO-EAGK-3 | L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 | チェック弁付 | Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:ポートなし | 標準タイプ(DCは1W) | | | |
| 24629545 | ZQ1053M-Q15LO-F-0 | L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 | なし | Vポート:継手なし(M5X0.8)、Pポート:ポートなし | 標準タイプ(DCは1W) | | | |
| 24629554 | ZQ1053M-Q15LO-FCM-2 | L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付 | ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式 | なし | Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:ポートなし | 標準タイプ(DCは1W) | | | |