微差圧センサ PSE550シリーズ

微差圧センサ PSE550シリーズ - SMC微差圧センサ PSE550シリーズ - SMC
(1件のレビュー)
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24632379PSE550-A-X51~5V 電圧出力タイプ
17,440
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
24632388PSE550-AC2-X51~5V 電圧出力タイプ
17,710
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
24632397PSE550-C2-X51~5V 電圧出力タイプ
17,270
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
24632406PSE550-X51~5V 電圧出力タイプ
17,000
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
24632415PSE550-28-A-X54~20mA 電流出力タイプ
17,440
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
24632424PSE550-28-AC2-X54~20mA 電流出力タイプ
17,710
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
26788824PSE5501~5V 電圧出力タイプ
15,730
14,980
16,478(税込)
当日出荷
26788833PSE550-AC21~5V 電圧出力タイプ
16,450
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
26788842PSE550-A1~5V 電圧出力タイプ
16,170
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26788851PSE550-AC21~5V 電圧出力タイプ
16,450
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26788876PSE550-284~20mA 電流出力タイプ
15,730
14,980
16,478(税込)
当日出荷
26788885PSE550-28-A4~20mA 電流出力タイプ
16,170
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26788894PSE550-28-AC24~20mA 電流出力タイプ
16,450
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26788903PSE550-28-C24~20mA 電流出力タイプ
16,010
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26788876
2016-08-16
用途: メンテナンス
建設業・工事業

特に問題は有りません安心して使用しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする