SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB114AS
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24717553
VNB114AS-10A-5D-Q
CADデータダウンロード
3/8
DC24
¥
14,410
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24717569
VNB114AS-8A-2GS
CADデータダウンロード
1/4
AC200(50/60Hz)
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24717578
VNB114AS-8A-5GA
CADデータダウンロード
1/4
DC24
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください