流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB114BS

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB114BS - SMC
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24717614VNB114BS-F8A-5D1/42GDC24パイロット式
14,800
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
24717623VNB114BS-F8A-5DZ-Q1/42GDC24パイロット式
15,620
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24717639VNB114BS-8A-2D1/42RcAC200(50/60Hz)パイロット式
14,800
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
24717648VNB114BS-8A-5DZB1/42RcDC24パイロット式
15,290
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
24717657VNB114BS-8A-5EZA-B1/42RcDC24パイロット式
15,350
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする