SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB211AV
作動方式
パイロット式
ポート数
2
管接続口径
1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24717946
VNB211AV-F15A-3G-B
CADデータダウンロード
G
AC110(50/60Hz)
¥
17,440
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24717955
VNB211AV-F15A-4D
CADデータダウンロード
G
AC220(50/60Hz)
¥
17,880
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24717964
VNB211AV-15A-1DZ
CADデータダウンロード
Rc
AC100(50/60Hz)
¥
18,430
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください