SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB214BL
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/2
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24718664
VNB214BL-15A-4DZ-B
CADデータダウンロード
¥
18,810
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください