曜日別特売

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB214BS

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB214BS - SMC
作動方式パイロット式ポート数2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24718673VNB214BS-F15A-5D-QG1/2DC24
35,480
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
24718689VNB214BS-10A-4DRc3/8AC220(50/60Hz)
35,150
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
24718698VNB214BS-15A-5ERc1/2DC24
34,870
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする