SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB214CS
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24718725
VNB214CS-15A-5D
CADデータダウンロード
1/2
2
Rc
DC24
パイロット式
¥
34,380
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24718734
VNB214CS-15A-5DB-B
CADデータダウンロード
1/2
2
Rc
DC24
パイロット式
¥
35,420
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24718743
VNB214CS-15A-5DZA
CADデータダウンロード
1/2
2
Rc
DC24
パイロット式
¥
34,870
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください