曜日別特売

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB311A

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB311A - SMC
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24718804VNB311A-F20A-BDZ3/42G-パイロット式
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24718813VNB311A-F20A-5D-B3/42GDC24パイロット式
16,830
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
24718829VNB311A-F20A-5TZ3/42GDC24パイロット式
16,060
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24718838VNB311A-N20A-5DA3/42NPTDC24パイロット式
15,790
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24718847VNB311A-N20A-5DZB-B-Q3/42NPTDC24パイロット式
17,660
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
24718856VNB311A-N20A-5TB3/42NPTDC24パイロット式
15,570
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24718865VNB311A-20A-2GS-B3/42RcAC200(50/60Hz)パイロット式
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24718874VNB311A-20A-4DZ-B3/42RcAC220(50/60Hz)パイロット式
17,330
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
24718883VNB311A-20A-5DA-B-Q3/42RcDC24パイロット式
17,160
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする