SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB311BS
作動方式
パイロット式
ポート数
2
管接続口径
3/4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24719005
VNB311BS-N20A-5TZ
CADデータダウンロード
NPT
DC24
¥
30,640
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24719014
VNB311BS-20A-3GS
CADデータダウンロード
Rc
AC110(50/60Hz)
¥
29,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24719023
VNB311BS-20A-5DZ-Q
CADデータダウンロード
Rc
DC24
¥
31,190
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください