曜日別特売

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB311CS

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB311CS - SMC
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24719039VNB311CS-20A-1DZ3/42RcAC100(50/60Hz)パイロット式
30,090
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
24719048VNB311CS-20A-5DZB3/42RcDC24パイロット式
30,090
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする