SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB312AV
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24719093
VNB312AV-F20A-5DZ
CADデータダウンロード
3/4
2
G
DC24
パイロット式
¥
21,010
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24719109
VNB312AV-20A-1DZ
CADデータダウンロード
3/4
2
Rc
AC100(50/60Hz)
パイロット式
¥
21,010
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24719118
VNB312AV-20A-1G
CADデータダウンロード
3/4
2
Rc
AC100(50/60Hz)
パイロット式
¥
18,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください