SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB314AL
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24719267
VNB314AL-F20A-5DZ
CADデータダウンロード
3/4
2
G
DC24
パイロット式
¥
19,030
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24719276
VNB314AL-20A-5GS-B
CADデータダウンロード
3/4
2
Rc
DC24
パイロット式
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください