SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB314AS
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24719285
VNB314AS-F20A-5D-Q
CADデータダウンロード
3/4
2
G
DC24
パイロット式
¥
43,180
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24719294
VNB314AS-20A-1TZ
CADデータダウンロード
3/4
2
Rc
AC100(50/60Hz)
パイロット式
¥
43,120
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24719303
VNB314AS-20A-5DZB-B-Q
CADデータダウンロード
3/4
2
Rc
DC24
パイロット式
¥
44,720
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください