流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB314B

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB314B - SMC
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径3/4内容量1個
全7種類を絞り込む
ねじの種類
定格電圧(V)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24719319VNB314B-F20A-5DZGDC24
20,130
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
24719328VNB314B-F20A-5DZBGDC24
20,130
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
24719337VNB314B-F20A-5TZGDC24
19,910
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
24719346VNB314B-20A-1DZ-QRcAC100(50/60Hz)
20,460
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
24719355VNB314B-20A-2TRcAC200(50/60Hz)
19,420
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
24719364VNB314B-20A-5DZ-B-QRcDC24
21,510
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
24719373VNB314B-20A-6DZRcDC12
20,130
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする