曜日別特売

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB411AV

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB411AV - SMC
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24719599VNB411AV-25A-2DZ-B12RcAC200(50/60Hz)パイロット式
24,420
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
24719608VNB411AV-25A-4GS12RcAC220(50/60Hz)パイロット式
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする