SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB412A
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
NPT
管接続口径
1
定格電圧(V)
AC240(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24719678
VNB412A-N25A-7DZ-B
CADデータダウンロード
¥
19,690
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください