SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB412B
作動方式
パイロット式
ポート数
2
管接続口径
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24719705
VNB412B-F25A-5D-Q
CADデータダウンロード
G
DC24
¥
19,580
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24719714
VNB412B-N25A-3DZB
CADデータダウンロード
NPT
AC110(50/60Hz)
¥
19,750
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24719723
VNB412B-25A-2EZ
CADデータダウンロード
Rc
AC200(50/60Hz)
¥
19,470
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください