SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB414A
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24719766
VNB414A-F25A-4DZ-Q
CADデータダウンロード
1
2
G
AC220(50/60Hz)
パイロット式
¥
22,550
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24719775
VNB414A-25A-1DA
CADデータダウンロード
1
2
Rc
AC100(50/60Hz)
パイロット式
¥
21,730
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24719784
VNB414A-25A-1E
CADデータダウンロード
1
2
Rc
AC100(50/60Hz)
パイロット式
¥
21,450
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください