SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB414B
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24719836
VNB414B-F25A-5DZB
CADデータダウンロード
1
2
G
DC24
パイロット式
¥
23,320
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24719845
VNB414B-25A-5DZB
CADデータダウンロード
1
2
Rc
DC24
パイロット式
¥
23,320
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください