SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB511A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24719863
VNB511A-F32A-4D
CADデータダウンロード
1 1/4
2
G
AC220(50/60Hz)
パイロット式
¥
33,170
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24719879
VNB511A-32A-6D
CADデータダウンロード
1 1/4
2
Rc
DC12
パイロット式
¥
33,170
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください