SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB511AV
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24719897
VNB511AV-32A-1GS
CADデータダウンロード
1 1/4
AC100(50/60Hz)
¥
34,050
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24719906
VNB511AV-32A-4DZ
CADデータダウンロード
1 1/4
AC220(50/60Hz)
¥
35,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24719915
VNB511AV-32F-1DZ
CADデータダウンロード
1 1/4B 相フランジ
AC100(50/60Hz)
¥
44,990
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください