SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB512AV
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24719958
VNB512AV-32A-1G
CADデータダウンロード
1 1/4
2
Rc
AC100(50/60Hz)
パイロット式
¥
33,170
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24719967
VNB512AV-32A-5GS
CADデータダウンロード
1 1/4
2
Rc
DC24
パイロット式
¥
34,050
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください