SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB514A
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
1 1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24719994
VNB514A-32A-6DZ
CADデータダウンロード
DC12
¥
37,290
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24720003
VNB514A-32A-7D-Q
CADデータダウンロード
AC240(50/60Hz)
¥
37,070
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24720019
VNB514A-32A-7DZ-Q
CADデータダウンロード
AC240(50/60Hz)
¥
37,620
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください