SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB514AS
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
1 1/4
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24720028
VNB514AS-32A-4G
CADデータダウンロード
¥
84,760
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください