SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB514B
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24720037
VNB514B-32F-2DZ
CADデータダウンロード
1 1/4B 相フランジ
2
Rc
AC200(50/60Hz)
パイロット式
¥
59,950
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください