SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB611AV
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24720134
VNB611AV-F40A-5DZ-Q
CADデータダウンロード
1 1/2
2
G
DC24
パイロット式
¥
37,070
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24720143
VNB611AV-N40A-5DZ
CADデータダウンロード
1 1/2
2
NPT
DC24
パイロット式
¥
36,740
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24720159
VNB611AV-40A-2D
CADデータダウンロード
1 1/2
2
Rc
AC200(50/60Hz)
パイロット式
¥
36,190
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください