SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB611B
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24720168
VNB611B-40A-4D-Q
CADデータダウンロード
1 1/2
2
Rc
AC220(50/60Hz)
パイロット式
¥
37,460
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24720177
VNB611B-40F-3DZ
CADデータダウンロード
1 1/2B 相フランジ
2
Rc
AC110(50/60Hz)
パイロット式
¥
51,040
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください