SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB611BS
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24720186
VNB611BS-F40A-5DZ-Q
CADデータダウンロード
1 1/2
2
G
DC24
パイロット式
¥
70,510
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24720195
VNB611BS-40A-5DZ-Q
CADデータダウンロード
1 1/2
2
Rc
DC24
パイロット式
¥
70,510
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください