SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB611CS
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24720204
VNB611CS-40A-4DZ
CADデータダウンロード
1 1/2
2
Rc
AC220(50/60Hz)
パイロット式
¥
68,150
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください