SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB612A
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24720213
VNB612A-40A-4D-Q
CADデータダウンロード
1 1/2
AC220(50/60Hz)
¥
34,980
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24720229
VNB612A-40F-1GS
CADデータダウンロード
1 1/2B 相フランジ
AC100(50/60Hz)
¥
47,410
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください