SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB612AS
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
1 1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24720238
VNB612AS-40A-1DZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
¥
67,710
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24720247
VNB612AS-40A-5DZ
CADデータダウンロード
DC24
¥
67,710
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください