SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB612AV
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24720256
VNB612AV-40A-4DZ
CADデータダウンロード
1 1/2
2
Rc
AC220(50/60Hz)
パイロット式
¥
36,740
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24720265
VNB612AV-40F-1G
CADデータダウンロード
1 1/2B 相フランジ
2
Rc
AC100(50/60Hz)
パイロット式
¥
48,070
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください